6618410-ARTICOLO DC150-05-11.900A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-11.900A1-WJ30RE
Rubix:999240521036401
Produttore:6618410
EAN:4031132368047
6618410-ARTICOLO DC150-05-11.900A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618410-ARTICOLO DC150-05-11.900A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=11,9mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione internasì
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
€ 135,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione