Riferimenti
SCU:1331G 6
Rubix:160000000861560
EAN:8031591061912


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTE X PIETRE E MURI 1331G 6
Tipo standard. Con placchetta in METALLO DURO, universale per rotazione e percussione. Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker. Esecuzione cromatizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | esecuzione cromatizzata |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,06 |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione