Riferimenti
SCU:4490B 1
Rubix:160000000888853
EAN:8031591364990

Dettagli del prodotto : TIRANTI (VERDE) 4490B 1
Funi tonde in poliestere ad alta tenacità, a strato doppio. Prodotte secondo le norme europee EN 1492. Tipo a forma ad anello continuo. Le portate sottoindicate si intendono per uso verticale ad aggancio semplice e lo sviluppo totale indica la misura della circonferenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Lunghezza | 1 m |
| Larghezza | 58,5 mm |
| Materiale | nastro di stoffa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
