ROTOLO NASTRO SEGNALETICO â GIALLO/NERO 255312 255312
CAVO DI COLLEGAMENTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:255312
Rubix:999260312034131
Produttore:255312
EAN:5425014280449

Dettagli del prodotto : ROTOLO NASTRO SEGNALETICO â GIALLO/NERO 255312 255312
Cavo di collegamento PERMA PRO MP-6 14 cm
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Lunghezza | 0,033 m |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,40 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 24,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
