CARTELLO DI SEGNALAZIONE 848124

Paletti di posizionamento in PVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:848124
Rubix:170000000535404
EAN:3660338091018
CARTELLO DI SEGNALAZIONE 848124
Riepilogo info tecniche
Altezza90 cm
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CARTELLO DI SEGNALAZIONE 848124


Perno in PVC, altezza 90 cm. Diametro 50 mm sulla base in PE. Peso con zavorra circa 4 kg. Da zavorrare con sabbia o ghiaia. Dimensioni della base: 28 x 28 x 5 cm. Colore della base: nero. Colore del tubo: rosso/bianco o giallo/nero.
APPLICAZIONI
Delimitazione per cantieri e zone di sicurezza.
PUNTI DI FORZA
Molto stabile e facile da zavorrare, il gancio a tensione permette di agganciare e sganciare rapidamente la catena.
Consegnato senza zavorra.

Punti di forza

• Very stable and easy to ballast.
• Hook allowing the chain to be hooked or unhooked rapidly.
• Supplied non-ballasted.

Applicazioni

• Delimitation of work-site and security zone.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza90 cm
Coloregiallo
Diametro50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,10 IVA esclusa
/ Unità
30,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

selezionare le varianti (2)