KIT DI SEGNALAZIONE 862339

Kit posti con strap remover

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:862339
Rubix:170000000539249
EAN:3660338170454
KIT DI SEGNALAZIONE 862339
Riepilogo info tecniche
Altezza95 cm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : KIT DI SEGNALAZIONE 862339


Kit completo di segnalazione composto da 2 montanti in PVC, uno provvisto di svolgitore di nastro e l'altro di testa per la ricezione del nastro (può accogliere fino a 3 nastri). Disponibile in versione con tratteggio rosso/bianco o giallo/nero.
Montante: altezza 95 cm, base in PE diametro 36 cm, da zavorrare con 9 kg.
Nastro: estraibile fino a 3 m, altezza 50 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza95 cm
Colorerosso
Diametro360 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
240,20 IVA esclusa
/ Unità
293,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore

selezionare le varianti (2)