Dispositivi di protezione individuale

La sicurezza dei lavoratori rappresenta una priorità assoluta in tutti i settori industriali. I dispositivi di protezione individuale (DPI) svolgono quindi un ruolo fondamentale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sei certo che i tuoi dipendenti dispongano delle protezioni adeguate? Con Rubix hai a disposizione soluzioni affidabili e conformi alle normative di sicurezza più severe, garantendo una protezione ottimale nello svolgimento di tutte le attività a rischio.

Le principali categorie di DPI disponibili da Rubix

Per proteggere in modo efficace i tuoi collaboratori, Rubix propone una vasta gamma di dispositivi di protezione individuale. Questi sono suddivisi in diverse categorie per rispondere alle esigenze dei vari settori industriali.

Protezione delle mani

Le mani sono particolarmente esposte a numerosi rischi: tagli, ustioni o contatto con sostanze pericolose. Offriamo un’ampia scelta di guanti specifici, tra cui guanti antitaglio, a protezione chimica e antiscivolo. Sono inoltre disponibili modelli termici per garantire la massima protezione dal calore. Conforme alle normative, ogni guanto antitaglio GISS assicura un livello superiore di protezione.

Protezione del corpo

La protezione del corpo è indispensabile per ridurre i rischi negli ambienti pericolosi. Proponiamo tute, giacche e altri indumenti da lavoro specializzati, come quelli dei marchi Lafont e Cepovette. Questi capi costituiscono una barriera contro schizzi chimici, detriti e rischi termici, senza compromettere comfort e resistenza.

Protezione dei piedi

Le calzature di sicurezza prevengono cadute, schiacciamenti o perforazioni. Obbligatorie in numerosi settori, fanno parte integrante dei DPI professionali. Il nostro ampio catalogo offre scarpe robuste con elevata resistenza meccanica e alla perforazione.

DPI per ogni situazione

Rubix fornisce inoltre una gamma completa di DPI per diversi scenari professionali:

• Caschi di protezione
: fondamentali per la sicurezza della testa, obbligatori nei cantieri e nei magazzini, riducono in modo significativo il rischio di incidenti.
• Occhiali protettivi
: garantiscono una protezione ottimale degli occhi preservando una visione chiara. Dai modelli classici alle visiere integrali, assicurano un’elevata visibilità in base all’ambiente di lavoro.
• Cuffie antirumore
: obbligatorie negli ambienti caratterizzati da forte rumorosità.
• Protezione delle vie respiratorie
: filtra le particelle nocive presenti nell’aria, contribuendo alla tutela della salute.
• Altri dispositivi
: sistemi anticaduta, manicotti protettivi, abbigliamento da lavoro antinfreddo e molto altro.

Norme e certificazioni

Rubix attribuisce la massima importanza alla conformità dei prodotti alle principali normative europee. Tra gli standard di riferimento per i DPI troviamo:

• EN ISO 20345 per le calzature di sicurezza
• EN 388 per i guanti
• EN ISO 13688 per l’abbigliamento protettivo
• EN 397 per i caschi
• EN 352 per i dispositivi di protezione dell’udito
• EN 361 per le imbracature di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale: i marchi della gamma Rubix

Per garantire qualità e performance, Rubix ha selezionato i migliori marchi:

• 3M
: leader mondiale nella sicurezza, in particolare per maschere respiratorie e protezioni acustiche.
• Lebon
: specialista nei guanti di protezione ad alte prestazioni per diversi settori industriali.
• GISS
(marchio del gruppo Rubix): propone un’ampia gamma di DPI performanti e competitivi, tra cui guanti e occhiali protettivi, abbigliamento, imbracature e calzature di sicurezza.
• Ansell
: esperta nella produzione di guanti protettivi, con soluzioni specifiche contro rischi chimici, meccanici e termici.
• Lafont e Cepovette
: forniscono indumenti protettivi resistenti e confortevoli, adatti a rischi chimici e termici.

I principali settori di utilizzo dei DPI

I dispositivi di protezione sono indispensabili in numerosi comparti industriali, tra cui:

• Industria chimica: guanti e tute di protezione chimica
• Costruzioni: scarpe di sicurezza, guanti, caschi e imbracature
• Metallurgia: guanti e indumenti resistenti al calore
• Agroalimentare: guanti e grembiuli protettivi per garantire igiene e sicurezza
• Industria farmaceutica: guanti sterili e occhiali protettivi
• Trasporto e logistica: guanti da movimentazione, caschi e calzature di sicurezza

Consigli per la scelta del DPI

Alcuni suggerimenti utili per selezionare al meglio i dispositivi di protezione:

• Valutare attentamente il livello di rischio connesso all’attività.
• Per esposizioni prolungate, privilegiare dispositivi comodi e ergonomici.

Un dispositivo di protezione individuale è essenziale per la sicurezza dei lavoratori. Rubix si impegna a fornire DPI di alta qualità, conformi alle normative più esigenti. I nostri esperti sono a disposizione per accompagnarti nella scelta delle soluzioni più adatte. Sul nostro sito trovi una gamma completa di DPI progettati per proteggerti da tutti i rischi professionali.

Filtri
Categorie
  • protezione dei piedi (3636)
  • protezione corpo (2723)
  • protezione delle mani (1989)
  • protezione del viso e degli occhi (639)
  • protezione respiratoria (595)
  • abbigliamento monouso (492)
  • protezione uditiva (275)
  • protezione del capo (269)
  • dispositivi anticaduta (133)
  • Marca
  • 3m
    (1302)
  • ajsia
    (11)
  • ansell
    (832)
  • arexons
    (3)
  • atg
    (18)
  • base protection
    (779)
  • beta tools
    (20)
  • 2926 Prodotto(i) con 10.751 variante(i):

    Ordina
    brand logobrand logo

    ELMETTO DI SICUREZZA DIELETTRICO BIANCO 886847

    • giss:886847
    • rubix:999210127015917
    • ean:3660338402333
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Colore:bianco
    • Bloccaggio cuffia:slide
    • Materiale principale:polipropilene
    € 6,66 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CALZATURA FALCON U1002FG # 46

    • u-power:U1002FG-46
    • rubix:999260219012901
    • produttore:U1002FG-46
    • ean:8033546079768
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • EU Numero di scarpe:46
    • Gambale:basso
    • Colore:multicolore
    brand logobrand logo

    GUANTO 8800-9 INFINITY

    • tegera:8800-9
    • rubix:999190700018956
    • ean:7340118318516
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 21,50 IVA esclusa
    / 6 Paia
    brand logobrand logo

    CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA K-ENERGY AU S3 HRO SRC -BS BOA MULTIC/AZZU B1007A # 46

    • base protection:CA-B1007-0WA-46
    • rubix:999230510026519
    • produttore:CA-B1007-0WA 46
    • ean:8050262502783
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • EU Numero di scarpe:46
    • Gambale:basso
    • Colore:nero
    € 108,36 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO HYFLEX 11818 SIZE 7,0 11818 # 7

    • ansell:11-818-7
    • rubix:999180600103872
    • produttore:11818070
    • ean:0076490478568
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Grandezza:7
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:3
    € 39,36 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    INSERTI AURICOLARI 1011239 - PAIO SINGOLO

    • honeywell:1011239-PA
    • rubix:999191200018327
    • produttore:1011239-PA
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Indice globale di indebolimento SNR:30 dB
    • Cordati:sì
    • Tipologia:usa e getta
    € 1,29 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    MASCHERA FACCIALE CLEAR SATINATO/VERDE 6X3F.01.00

    • univet:6X3F.01.00
    • rubix:999220104000134
    • produttore:6X3F.01.00
    • ean:8033661825240
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale principale:policarbonato
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Grandezza:m
    • Materiale principale:polipropilene
    • Tipologia:mezza maschera
    € 392,72 IVA esclusa
    / 10 Unità
    brand logobrand logo

    FELPA ZIP LUNGA CANBERRA BLU HH191-01 # XXXL

    • rossini trading:HH191-01/XXXL
    • rubix:999221205031211
    • produttore:HH191-01/XXXL
    • ean:8051513106460
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Colore:blu
    • Grandezza:3xl
    • Materiale principale:cotone
    € 14,45 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    GUANTO MASTERBLACK # 9

    • lebon:MASTERBLACK-9
    • rubix:999231220007339
    • ean:5404010534701
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:guanto
    • Grandezza:9
    • Livello di resistenza al taglio:d
    € 8,72 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO EDGE 48706 SIZE 10.0 48706 # 10

    • ansell:48-706-10
    • rubix:999211216043134
    • produttore:48706100
    • ean:10076490450363
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipologia:guanto
    • Grandezza:10
    • Livello di resistenza al taglio:a
    € 55,80 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GIUBBOTTO IMBOTTITO MONACO 100% POL GREY 987692 # XL GREY

    • james ross collection:987692-XL
    • rubix:999220622014218
    • produttore:987692-XL
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Colore:grigio
    • Grandezza:xl
    • Materiale principale:poliestere
    € 35,75 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Rivestimento degli occhiali:anti-nebbia
    • Tinta degli oculari:incolore
    • Materiale oculare:policarbonato
    € 17,36 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CALZATURA FALCON U1002RM # 44

    • u-power:U1002RM-44
    • rubix:999260219012890
    • produttore:U1002RM-44
    • ean:8033546085783
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • EU Numero di scarpe:44
    • Gambale:basso
    • Colore:multicolore
    brand logobrand logo

    ACCESSORIO VENTILAZIONE ASSISTITA 866419

    • giss:866419
    • rubix:999180200039822
    • ean:3660338205408
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:guarnizione facciale nera
    € 48,87 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CALZATURA HUNTER OB SR UB10109 # 40

    • u-power:UB10109 40
    • rubix:999240313034923
    • produttore:UB10109 40
    • ean:8033546546529
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • EU Numero di scarpe:40
    • Gambale:alto
    • Colore:nero
    brand logobrand logo

    CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA I-ROBOX S3 ESD CI SRC B1210 # 38

    • base protection:CA-B1210-0WA 38
    • rubix:999230321020857
    • produttore:CA-B1210-0WA 38
    • ean:8050262509874
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • EU Numero di scarpe:38
    • Gambale:basso
    • Colore:nero
    € 48,90 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO CF.100 PZ. 93256 # 10.5-11

    • ansell:93-256 10.5-11-2XL
    • rubix:999240131055757
    • produttore:93256110
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:2xl
    • Lunghezza:240 mm
    • Colore:arancione
    € 13,84 IVA esclusa
    / Pacchetto
    brand logobrand logo

    GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8806-7 INFINITY

    • tegera:8806-7
    • rubix:999190700018990
    • ean:7340118319506
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Grandezza:7
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 13,22 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    PANTALONE ELASTICIZZATO LIBANO NERO 997571 # XXL BLACK

    • james ross collection:997571-XXL
    • rubix:999230221013627
    • produttore:997571-XXL
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Colore:nero
    • Grandezza:2xl
    • Materiale principale:poliestere
    € 30,80 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    ARYA ESD S1PS HI HRO FO SR RT20016 # 48

    • u-power:RT20016 48
    • rubix:999260108000338
    • produttore:RT20016 48
    • ean:8033546325810
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • EU Numero di scarpe:48
    • Gambale:basso
    • Colore:grigio
    € 79,54 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO TEGERA OIL GRIP 8851 # 11

    • tegera:8851-11
    • rubix:999250620007343
    • ean:7340118466156
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Grandezza:11
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 5,86 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    FILTRO ANTIPARTICOLATO PFR 10 P3 DT-1235E, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265523

    • 3m:DT-1235E
    • rubix:999220804032452
    • produttore:7100265523
    • ean:4064035006051
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:filtro antiparticolato pfr 10 p3 dt-1235e
    • Classe:p3 r
    € 102,16 IVA esclusa
    / 10 Unità
    brand logobrand logo

    T-SHIRT VENEZUELA ARANCIONE 991888 # L ORANGE

    • james ross collection:991888-L
    • rubix:999220622023945
    • produttore:991888-L
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Colore:arancione
    • Grandezza:l
    • Materiale principale:cotone
    € 15,13 IVA esclusa
    / 5 Unità
    24 items of 2926