GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8806-7 INFINITY

Guanto sintetico TEGERA 8806 INFINITY

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8806-7
Rubix:999190700018990
EAN:7340118319506
GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8806-7 INFINITY

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8806-7 INFINITY


TEGERA® 8806 Infinity, Guanto resistente al taglio, nitrile, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestimento a 3/4, doppio rivestimento, tecnologia CRF®, filo in fibra in acciaio inox, nylon, carbonio, spandex, 18 aghi, grip tipo foam, livello B di resistenza
Ultimate dexterity with unique feel for precision work in greasy and oily environments.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Oil and grease resistant, Thin

Applicazioni

Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
Materialenitrile
€ 13,22 IVA esclusa
/ Paia
€ 16,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale