GUANTO IN NITRILE NITECO COLORE VERDE 349026 TG.10
Guanto in nitrile 349026
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Neri:349026-10
Rubix:999190200031808


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | nitrile |
Dettagli del prodotto : GUANTO IN NITRILE NITECO COLORE VERDE 349026 TG.10
Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione.
Senza silicone.
Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa.
Modello economico.
Lunghezza 32 cm.
Spessore 0,40 mm.
Colore: verde
Senza silicone.
Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa.
Modello economico.
Lunghezza 32 cm.
Spessore 0,40 mm.
Colore: verde
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | nitrile |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore