Riferimenti

Ansell:48-703-9
Rubix:999180600104287
Produttore:48703090
EAN:10076490456228
58128 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantipelle
Materiale principalehppe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 58128 # 10


  • Realizzato con una fodera senza cuciture e un polso lavorato a maglia per offrire una vestibilità aderente nelle applicazioni antitaglio, EDGE® 48-703 combina un buon livello di resistenza al taglio, all'abrasione e al calore in un unico guanto.
  • Inoltre, offre una buona sensibilità, vestibilità e ammortizzazione.
  • Il rinforzo del palmo in pelle protegge il lavoratore in caso di taglio e manipolazione di parti calde.
Cost effective alternative compared to medium weight leather, thick cotton, HPPE or aramid and avoid double gloving.

Punti di forza

  • Buona destrezza e flessibilità
  • Media protezione al taglio e alti livelli di abrasione
  • Buona presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
  • Il cuscinetto in pelle offre una maggiore sicurezza in termini di presa, protezione dal taglio e dall'abrasione e ammortizzazione durante le applicazioni di stampaggio.

Applicazioni

Manipolazione di parti e lamiere metalliche leggermente oleose|Officina di stampaggio|Assemblaggio primario

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantipelle
Materiale principalehppe
ESDsì
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
€ 63,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 77,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale