GUANTO SINTETICO 863 863 # 7

Guanti di protezione dal calore 863 TEGERA®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:863-7
Rubix:999260319056836
EAN:7340118433318
GUANTO SINTETICO 863 863 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 863 863 # 7


Guanti di protezione dal calore 863 TEGERA®
Guanto da assemblaggio realizzato con il 45% di poliestere riciclato. Una coppia equivale a una bottiglia PET da 500 ml.

Punti di forza

Resiste al calore da contatto fino a 100°C, Compatibile con touchscreen, Sottile, Super morbido

Applicazioni

Lavori agricoli, Lavori aeroportuali, Montaggio, Edilizia e costruzione, Costruzione, Ingegneria, Montaggio di precisione, Lavori di installazione, Guida di macchine, Utilizzo di macchine, Lavori di riparazione, Lavori di trasporto, Lavori di magazzino

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
Coloreverde
€ 3,90 IVA esclusa
/ Paia
€ 4,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza