GUANTO SINTETICO 8830R CRF 8830R # 12

Guanto TEGERA 8830R

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:8830R-12
Rubix:999231207001827
Produttore:8830R-12
EAN:7340118408514
GUANTO SINTETICO 8830R CRF 8830R # 12

Riepilogo info tecniche

Grandezza12
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8830R CRF 8830R # 12


Guanto antitaglio, fodera invernale, schiuma di nitrile, palmo rivestito, modello di presa in schiuma, livello D di resistenza al taglio, acrilico, tecnologia CRF, nylon, poliestere, fibra di acciaio inossidabile, traspirante, molto confortevole. Confezione: 6 paia. Norme: EN388:2016, EN511:2006 e EN407:2020.
Glove with cold protection in combination with high cut protection (D), palm dipped.

Punti di forza

Approvato per la manipolazione di prodotti alimentari. Rinforzo tra pollice e indice. Resiste al calore di contatto fino a 250°C.

Applicazioni

Industria, logistica, manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza12
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenitrile
€ 15,54 IVA esclusa
/ Paia
€ 18,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza