ALPHATEC 87-190 SIZE 7.0 (87190070BP) 87190 # 7
AlphaTec® 87-190
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:87-190-7 BP
Rubix:999180300077301
Produttore:87190070BP

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | lattice |
| Livello di resistenza all'abrasione | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ALPHATEC 87-190 SIZE 7.0 (87190070BP) 87190 # 7
- Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
- Thickness of 0.35 mm, provides outstanding sensitivity.
- Excellent price/quality ratio.
Punti di forza
- Ultra light duty glove
- 100% cotton flock lining
- Excellent dexterity and tactility
- Chlorinated
Applicazioni
Cleaning|Assembly of parts|Maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | lattice |
| Livello di resistenza all'abrasione | 1 |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | no |
| Colore | giallo |
| Lunghezza | 305 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 10,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione