Riferimenti
Neri:353098-9
Rubix:170000000629363
Produttore:353098-9




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO IN NYLON NITRAN PLUS 353098 # 9
La particolare spalmatura sul palmo in nitrile schiumato, unita alla pintinatura sul palmo, conferisce al guanto eccezionali proprietà prensili e antiscivolo. Grazie all'elevata flessibilità e destrezza, nonchè all'ottima resistenza all'abrasione, il guanto risulta particolarmente indicato per lavorazioni di precisione e per la maniopolazione rapida di oggetii delicati. La forma anatomica e la perfetta adattabilità di calzata conferiscono alla mano una maggior sensazione di comfort, riducendone l'affaticamento, anche se indossato per periodi di tempo prolungati. La particolare costruzione a filo continuo e l'assenza di cuciture nei punti di sforzo, salvaguarda la pelle da irritazioni ed il guanto da rotture premature. Estremamente versatile nell'uso, rappresenta un mix perfetto fra comfort, protezione e destrezza in ambienti asciutti.
Punti di forza
Palmo ricoperto in nitrile schiumato./br>Antipelucchi.Palmo puntinato per una miglior presa.Ottima resistenza all'abrasione e al contempo notevole flessibilità e destrezza.Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata.Polso elasticizzato e dorso aerato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| Colore | nero |
| Materiale | elastan / nylon |
| Lunghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,24 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 36,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore