GUANTO HYFLEX 11925 SIZE 7,0 11925 # 7

HyFlex 11925

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-925-7
Rubix:999180600103911
Produttore:11925070
EAN:10076490458642
GUANTO HYFLEX 11925 SIZE 7,0 11925 # 7
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11925 SIZE 7,0 11925 # 7


  • Il rivestimento proprietario impedisce a oli e lubrificanti di entrare in contatto con la pelle di chi lo indossa, migliorando la salute della mano e il comfort
  • La caratteristica di presa brevettata utilizza canali microscopici per allontanare olio e umidità dalla superficie di parti o utensili, garantendo un contatto sicuro ed efficace, riducendo il rischio di scivolamento
  • La forma ergonomica superiore della mano per una vestibilità più confortevole e una maggiore destrezza
  • . umidità dalla superficie di parti o utensili, garantendo un contatto sicuro ed efficace con il guanto e riducendo il rischio di scivolamento
  • Forma ergonomica della mano superiore per una vestibilità più confortevole e una maggiore destrezza
Ultra-light duty oil repellent, oil grip multi-purpose glove.

Punti di forza

  • 11-925 is the first ultra-light weight HyFlex® style to combine a ¾ dip geometry, oil repellence and oil grip into a highly dexterous, high comfort glove
  • HyFlex 11-925 features Ansell’s proprietary grip technology providing reduced risk of slippage in dynamic environments
  • The liner is constructed with fine gauge nylon/ spandex yarn providing the user with an unrestricted second skin feel
  • This unique blend of protection, performance and flexibility bridges the gap from previous generations of ¾ dip oil repellent general purpose gloves, delivering enhanced flexibility, tactility, oil grip and extreme comfort

Applicazioni

Assembly & inspection of components|Assembly and disassembly of equipment|Assembling and mounting components|Inspection (picking, checking and marking)|Mounting and dismantling|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Loading trucks & vehicles|Product shipping, transport and delivery
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
Materialenylon|spandex
€ 45,24 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 55,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza