Riferimenti
Ansell:48-105-8
Rubix:999180600104206
Produttore:48105080
EAN:10076490491397



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 0 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 48105 SIZE 8,0 48105 # 8
La gamma di guanti industriali SensiLite® è stata progettata per applicazioni che richiedono comfort e buona resistenza all'abrasione. Garantendo una manipolazione precisa di piccoli oggetti in ambienti asciutti o leggermente oleosi, il guanto SensiLite® è l'alleato ideale per le operazioni che richiedono destrezza. SensiLite® offre una protezione migliore e dura più a lungo rispetto ad altri tipi di guanti utilizzati nelle stesse condizioni.
Comfort and protection for lightweight applications.
Punti di forza
- Finger tipped dipped to enhance bretahability at the palm
- Offers great tactility and dexterity where precision is needed
Applicazioni
Assembling and mounting components|Light assembly tasks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 0 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 240 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,24 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 22,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione