PERFECT POLY FINGER POLIAMMIDE BIANCO ESTREMAMENTE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIU 2232240 # 7
Polpastrello in poliammide Perfect Fit
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:2232240-07
Rubix:999220621011914
EAN:3603835500225


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | x |
Dettagli del prodotto : PERFECT POLY FINGER POLIAMMIDE BIANCO ESTREMAMENTE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIU 2232240 # 7
Guanto a maglia in poliammide bianca. Rivestimento in poliuretano bianco sulla punta delle dita. Polsini elastici. La maglia stretta per una perfetta vestibilità, limita la penetrazione dello sporco e preserva la tattilità. Certificato "silicone free", da utilizzare nel campo della verniciatura. Standard EN420.
Punti di forza
La tecnica di lavorazione a maglia permette al guanto di adattarsi perfettamente alla forma della mano e garantisce una buona destrezza.
Il guanto offre un comfort ottimale e una resistenza extra.
La maglia stretta conferisce al guanto una vestibilità perfetta, limita la penetrazione dello sporco e preserva la tattilità.
Il dorso e il palmo ventilati e il rivestimento sulle dita garantiscono una traspirazione ottimale.
Il rivestimento in poliuretano sulla punta delle dita assicura una presa migliore e protegge i polpastrelli.
Beneficiando di proprietà di basso pilling, la poliammide è adatta per lavori di precisione.
I guanti sono certificati "senza silicone" per essere utilizzati nel campo della verniciatura.
Il colore bianco valorizza l'igiene del guanto e la sua pulizia.
Il guanto offre un comfort ottimale e una resistenza extra.
La maglia stretta conferisce al guanto una vestibilità perfetta, limita la penetrazione dello sporco e preserva la tattilità.
Il dorso e il palmo ventilati e il rivestimento sulle dita garantiscono una traspirazione ottimale.
Il rivestimento in poliuretano sulla punta delle dita assicura una presa migliore e protegge i polpastrelli.
Beneficiando di proprietà di basso pilling, la poliammide è adatta per lavori di precisione.
I guanti sono certificati "senza silicone" per essere utilizzati nel campo della verniciatura.
Il colore bianco valorizza l'igiene del guanto e la sua pulizia.
Applicazioni
Per l'industria automobilistica e aerospaziale, nonché per i servizi pubblici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x140x9,2 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 18 g |
| Grandezza | 7 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | x |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Confezione | 10 |
| Materiale | poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Paia
€ 1,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione