Riferimenti
Rif. sostituito:6836374
GISS:855068
Rubix:170000000536619
EAN:3660338105692




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO G-NIT MAX TG.7 855068
Norma: EN388:2016
Guanti in maglia senza cuciture 100% poliammide / elastam. Misura 15.
Rivestimento in schiuma di nitrile antiscivolo sul palmo e sulle estremità delle dita (dorso della mano aerato), polsino elasticizzato con orlo.
Busta da 12 paia / Cartone da 120 paia.
PUNTI FORTI
Ottima libertà di movimento e precisione di lavoro.
Ergonomia perfetta e comfort eccellente.
Guanti in maglia senza cuciture 100% poliammide / elastam. Misura 15.
Rivestimento in schiuma di nitrile antiscivolo sul palmo e sulle estremità delle dita (dorso della mano aerato), polsino elasticizzato con orlo.
Busta da 12 paia / Cartone da 120 paia.
PUNTI FORTI
Ottima libertà di movimento e precisione di lavoro.
Ergonomia perfetta e comfort eccellente.
Punti di forza
Presa eccezionale su componenti asciutti, umidi
o grassi
o grassi
Applicazioni
• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Colore | grigio |
| Materiale | poliammide / elastam |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,26 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 28,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore