Riferimenti
MAPA:548-10
Rubix:999200721019288
Produttore:34548010
EAN:3245425484104


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANE (UNIT) 548 # 10
Guanto rivestito in schiuma poliuretanica nera sul palmo e sulla punta delle dita su supporto in maglia senza cuciture. Dorso ventilato, polso in maglia. Lunghezza: 22-28 cm.
Norme: EN388_3121X
Norme: EN388_3121X
Punti di forza
Finezza del guanto: estrema sensibilità al tatto. Evacuazione del sudore garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. La struttura particolarmente aperta della fodera specifica favorisce inoltre l'aerazione della mano. Forma anatomica: guanto di precisione.
Applicazioni
Industria meccanica/automobilistica: lavori di assemblaggio meticolosi, smistamento di piccole parti, viti di piccole dimensioni. Elettronica: assemblaggio di componenti elettronici, manipolazione di microprocessori. Industria cosmetica e farmaceutica: preparazione di cosmetici, produzione farmaceutica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliuretano |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 13,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione