GUANTO ACTIVARMR 47-401 (EX N230Y) SIZE 10,0 47401 # 10

Guanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:47-401 10
Rubix:999240627006007
Produttore:47401100
EAN:00076490641184
GUANTO ACTIVARMR 47-401 (EX N230Y) SIZE 10,0 47401 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 47-401 (EX N230Y) SIZE 10,0 47401 # 10


Protezione avanzata: I guanti in nitrile ActivArmr® 47-401 sono composti da una fodera interlock in cotone al 100%, che assicura una superba resistenza all'abrasione e un'eccellente destrezza e flessibilità.

Punti di forza

Questi guanti antiabrasione a 3/4 sono dotati di un'eccellente repellenza all'olio
Inoltre, i guanti di sicurezza ActivArmr® 47-401 sono dotati di un polso in maglia elastica che garantisce una vestibilità comoda e confortevole.

Applicazioni

Fabbricazione di metalli, Manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalecotone
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Confezione12 paia di sacchetti; 12 sacchetti in cartone
Colorebianco
Materialenitrile (rivestimento); cotone jersey (fodera); zinco dietilditiocarbammato
Lunghezza282 mm
2,57 IVA esclusa
/ Paia
3,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

ESD