Riferimenti
Ansell:48-702-8
Rubix:999230317017954
Produttore:48702080
EAN:0076490438791



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | x |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48702 SIZE 8,0 48702 # 8
- Realizzato con una fodera senza cuciture, con il palmo immerso in un rivestimento in nitrile micro-schiumato.
- Il rivestimento in nitrile micro-schiumato offre un'eccellente sensibilità al tatto e destrezza rispetto al rivestimento in nitrile schiumato.
- Il rivestimento in nitrile micro-schiumato offre una buona presa e un'eccellente resistenza all'usura, compatibile con oli leggeri.
- Molto confortevole da indossare, il rivestimento traspirante mantiene le mani fresche e asciutte.
Punti di forza
- Eccellente presa e durabilità.
- Eccellente comfort e destrezza.
- Spessore minimo del palmo e più sottile rispetto alla maggior parte dei guanti rivestiti in NBR comparabili.
- Conforme alle norme EN420 (requisiti generali) ed EN388 (rischi meccanici).
- Rivestimento e fodera traspiranti che consentono un altissimo comfort per l'utilizzatore finale.
- Adatto ad ambienti asciutti e leggermente oleosi.
Applicazioni
Manipolazione di pezzi e lamiere metalliche leggermente oleate|Assemblaggio di pezzi e componenti metallici|Manutenzione generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | x |
| Materiale principale | nitrile |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 61,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore