GUANTO ACTIVARMR HYCRON 27602 SIZE 10,0 27602 # 10
Guanto Hycron® 27-602 Nitrile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:27-602-10
Rubix:999180600104018
Produttore:27602100
EAN:0076490498832



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR HYCRON 27602 SIZE 10,0 27602 # 10
I guanti in fodera di jersey ANSELL Hycron 27-602 sono rivestiti completamente in nitrile, con polso lavorato a maglia. Sono oleorepellenti e ideali per applicazioni gravose.
Lunghezza compresa tra i 245 e i 265 mm, in base alla taglia.
Prodotto venduto in confezioni da 12 paia.
Rispondono alle normative europee EN388_4221.
Lunghezza compresa tra i 245 e i 265 mm, in base alla taglia.
Prodotto venduto in confezioni da 12 paia.
Rispondono alle normative europee EN388_4221.
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.
Punti di forza
- A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather
- Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials
- Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
- Made without silicone
- Guaranteed clean for metals and motor manufacture
Applicazioni
Handling metal sheets & panels|Metalworking & assembly operations|Press injection molding|Seizing and finishing structural parts|Fixing, clipping parts and wire harnesses; connecting devices|Assembly & inspection of components
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 126 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | cotone |
| Confezione | 12 |
| Materiale | maglia di cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 40,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione