GUANTO EDGE 48929 SIZE 9,0 48929 # 9

EDGE® 48-929 Guanti da lavoro per uso medio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:48-929/9
Rubix:999220321040356
Produttore:48929090
EAN:0076490436117
GUANTO EDGE 48929 SIZE 9,0 48929 # 9
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48929 SIZE 9,0 48929 # 9


Guanti da lavoro per impieghi medi che garantiscono una presa sicura e una protezione da abrasione, tagli e olio.





CARATTERISTICHE E VANTAGGI Rivestimento in NBR: per guanti di sicurezza con presa superiore e protezione della pelle Certificazione EN 420 e EN 388: protezione contro i rischi meccanici Polso in maglia elastica: per una migliore protezione del polso e un maggiore comfort.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalefibra di vetro
Ambiente di utilizzosecco
Colorebianco
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
80,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)