Riferimenti
Ansell:32-105-9
Rubix:999180300077266
Produttore:32105090
EAN:0076490498450



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYNIT 32105 SIZE 9,0 32105 # 9
Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco.
Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.
Lunghezza : 215 - 235 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No. Senza Silicone. Senza Lattice.
Norme : EN388:2016_3111A
Lunghezza : 215 - 235 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No. Senza Silicone. Senza Lattice.
Norme : EN388:2016_3111A
A light, comfortable and longer-lasting replacement for cotton and leather.
Punti di forza
- Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility
- Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt
Applicazioni
Assemblaggio di elettrodomestici, Montaggio di componenti, Manipolazione di materiali leggeri, Confezionamento, Spedizione e ricezione merci, Laminatoi: manipolazioni generiche, Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 52 g |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | cotone |
| Confezione | 12 coppie in un sacchetto |
| Materiale | cotone, poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,08 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 26,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione