GUANTO 27600 # 10

ActivArmr® Hycron® 27-600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:27-600-10
Rubix:999180600104014
Produttore:27600100
EAN:0076490498870
GUANTO 27600 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 27600 # 10


Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.
Lunghezza : 240 - 270 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN388:2003_4221
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.

Punti di forza

  • A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather
  • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials
  • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
  • Made without silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture

Applicazioni

Particolari in plastica stampati freddi, Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle, Cavi pesanti, Anime e pezzi di fonderia non sbavati, Legno non piallato, muri a secco e compensato, Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici, Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105 g
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalecotone
Confezione12 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone
Materialecotone jersey
€ 29,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 36,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza