PERFECT POLY BLACK POLIAMMIDE NERO RIV. POLIURETANO GRIGIO EN 388 4121 2400251 # 10
Guanto Perfect poly nero
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:2400251-10
Rubix:999190200013729
EAN:3603835500720


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : PERFECT POLY BLACK POLIAMMIDE NERO RIV. POLIURETANO GRIGIO EN 388 4121 2400251 # 10
Guanto in poliammide nera, lavorato a maglia e molto leggero. Rivestimento in poliuretano grigio. Norme EN420 e EN388.
Colour :Black/Grey
Punti di forza
La qualità della tecnica di lavorazione a maglia garantisce un guanto aderente con ottima destrezza.
Massimo comfort e maggiore robustezza.
La maglia fitta rende il guanto una scelta perfetta, limitando la penetrazione di macchie pur assicurando una buona tattilità.
Il dorso ventilato e il rivestimento in PU ottimizzano la respirabilità del guanto.
La poliamide con rivestimento in poliuretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.
Il rivestimento in PU garantisce una buona presa.
Priva di pelucchi, la poliamide è adatta per operazioni di precisione.
I guanti sono certificati "senza silicone" per consentire l'uso di vernici.
Il suo colore scuro lo rende meno visibilmente sporco e ne prolunga la durata.
Massimo comfort e maggiore robustezza.
La maglia fitta rende il guanto una scelta perfetta, limitando la penetrazione di macchie pur assicurando una buona tattilità.
Il dorso ventilato e il rivestimento in PU ottimizzano la respirabilità del guanto.
La poliamide con rivestimento in poliuretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.
Il rivestimento in PU garantisce una buona presa.
Priva di pelucchi, la poliamide è adatta per operazioni di precisione.
I guanti sono certificati "senza silicone" per consentire l'uso di vernici.
Il suo colore scuro lo rende meno visibilmente sporco e ne prolunga la durata.
Applicazioni
Tutte le manipolazioni in un ambiente asciutto che richiedono eccellente destrezza e protezione contro i micro-tagli. Esempi di applicazioni: Lavori di assemblaggio di componenti elettronici (semiconduttori, micro-processori), assemblaggio e assemblaggio di parti meccaniche nell'industria automobilistica e subfornitura, packaging, packaging, smistamento di piccoli particolari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | poliamide |
| Lunghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Paia
€ 1,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione