Riferimenti
Ansell:48-126-11
Rubix:999180600104215
Produttore:48126110
EAN:10076490455801





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48126 SIZE 11,0 48126 # 11
- Realizzato con una fodera in poliestere nero da 15 gauge altamente confortevole e destressante (a seconda delle esigenze applicative)
- Il guanto da lavoro industriale EDGE 48-126 combina una fodera in maglia senza cuciture con un polso in maglia elasticizzata immerso in un rivestimento in poliuretano nero.
- Questa combinazione offre una buona flessibilità e destrezza delle dita rispetto ai guanti in tela di cotone o in cotone spesso.
- EDGE 48-126 è la scelta efficace per una soluzione economica di guanti leggeri con caratteristiche di qualità.
Cost effective solution for light duty applications requiring a good level of abrasion resistance & grip, as well as high tactility in dry to slightly oily environments.
Punti di forza
- Black glove shows dirt less, gloves are discarded less quickly
- Seamless structure; ensures comfort and encourages safety and glove usage
Applicazioni
Assembly of small pieces|General handling|Packaging|Quality inspection
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 14,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione