GUANTO SINTETICO 868 868 # 11

Guanto sintetico TEGERA 868

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tegera:868-11
Rubix:999190700018897
EAN:7392626072817
GUANTO SINTETICO 868 868 # 11
Riepilogo info tecniche
Grandezza11
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 868 868 # 11


TEGERA® 868, Guanto sintetico, PU, palmo rivestito, poliestere, 13 g, finitura liscia, Cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assemblaggio di precisione
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalesintetico
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,37 IVA esclusa
/ Pacchetto
7,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Livello di resistenza all'abrasione

Materiale principale

selezionare le varianti (3)