GUANTO ACTIVARMR HYLITE 47400 SIZE 10,0 47400 # 10
ActivArmr Hylite 47400
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:47-400-10
Rubix:999180600104181
Produttore:47400100
EAN:0076490497248

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR HYLITE 47400 SIZE 10,0 47400 # 10
- I guanti ActivArmr® Hylite™ combinano il comfort di un guanto in cotone o in pelle leggera con l'eccezionale resistenza all'abrasione e l'oleorepellenza di un guanto rivestito in nitrile.
- Un'alternativa migliore al cotone, alla pelle leggera e media e al PVC.
- I guanti ActivArmr® Hylite™ superano il cotone fino a 12 a 1, la pelle leggera 5 a 1 e i guanti rivestiti in PVC 3 a 1
- Ideali per una varietà di attività lavorative di media intensità
Un'alternativa versatile ai guanti in cotone, pelle leggera e PVC.
Punti di forza
- Per un maggiore comfort, i guanti ActivArmr® Hylite™ sono dotati di fodera in maglia interlock, dimensioni generose e design sagomato.
- La speciale formulazione del nitrile offre un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e repellenza all'olio
- Forma naturale della mano, più facile da indossare per lunghi periodi di tempo
- Disponibili in un'ampia gamma di stili, lunghezze e taglie
- Senza silicone. Garantisce la pulizia delle lamiere: importante nell'industria siderurgica e automobilistica.
Applicazioni
Manipolazione di lamiere e pannelli metallici|Assemblaggio del telaio, rifinitura della carrozzeria|Assemblaggio finale|Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)|Taglio di vetri, lastre, pannelli|Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro|Assemblaggio e ispezione di componenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 81 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | cotone |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Confezione | borsa da 12 paia |
| Materiale | cotone interlock (fodera) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,60 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 33,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione