Riferimenti
MAPA:525-6
Rubix:999251110004387
Produttore:525-6
EAN:3384125250067


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO 525 # 6
Guanto di protezione meccanica oleorepellente per una manipolazione qualificata e sicura in aree oleose e materiali: Rivestimento speciale grip e Proof in nitrile, interno: maglia senza cuciture, esterno: Dorso delle mani non rivestito, lunghezza: 23-28 cm, EN 388: 4121 cat. 2 VE: 12/96
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,95 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 49,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione