GUANTI CON PALMO IN PU GREY XL A120GRR # XL

Guanto A120

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:A120GRRXL
Rubix:999180400034170
Produttore:A120GRRXL
EAN:5036108210817
GUANTI CON PALMO IN PU GREY XL A120GRR # XL

Riepilogo info tecniche

Grandezzaxl
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI CON PALMO IN PU GREY XL A120GRR # XL


Perfetti per attività complesse in cui destrezza e traspirabilità sono essenziali. Ora disponibili in un'ampia gamma di colori e misure.






Caratteristiche Rivestimento liscio in PU per una resistenza superiore all'abrasione Palmo rivestito per una maggiore destrezza e traspirabilità Fodera interna in maglia da 13 g per una vestibilità perfetta Massima destrezza Perfetto per attività complesse Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo Certificato CE Etichetta espositiva per facilitare la presentazione in negozio Massima destrezza





per compiti complessi Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo Certificazione CE Etichetta da esposizione per facilitare la presentazione per le vendite in negozio Massima destrezza Livello di taglio ANSI A1 Marcatura UKCA
Guanto con palmo in PU

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzaxl
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliuretano
Ambiente di utilizzosecco
€ 0,58 IVA esclusa
/ Paia
€ 0,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza