Guanti manutenzione generale

Le mani sono spesso in prima linea nelle attività industriali. Ogni gesto e ogni operazione di movimentazione espongono a rischi meccanici, tagli, urti o basse temperature. Indossare guanti per movimentazione adeguati garantisce una protezione efficace e duratura.

In qualità di esperto nella fornitura industriale, Rubix supporta i professionisti con un’ampia gamma di guanti. Questi dispositivi offrono elevate prestazioni, assicurando al contempo comfort e conformità agli standard più rigorosi.

Quali sono i tipi di guanti per movimentazione?
Le diverse operazioni industriali richiedono guanti adatti alle specifiche esigenze di ogni postazione di lavoro. Per il sollevamento di carichi leggeri, i modelli più sottili garantiscono comfort e destrezza. Per carichi pesanti o ambienti a rischio, i guanti antitaglio e antiurto sono indispensabili. Sono disponibili anche modelli isolanti per la protezione dal freddo.

In ambienti umidi, è preferibile utilizzare guanti impermeabili. Alcuni modelli presentano inserti o puntinature sul palmo per migliorare la presa. Grazie alla varietà di soluzioni disponibili, è possibile rispondere a tutte le esigenze dei professionisti della movimentazione.

Perché indossare guanti per movimentazione?
Le mani sono coinvolte in oltre il 20% degli infortuni sul lavoro, secondo i dati dell’Assicurazione Malattia. L’utilizzo di guanti per movimentazione consente di ridurre il rischio di lesioni e di interruzioni operative. In molti casi, è inoltre obbligatorio utilizzare dispositivi conformi alle normative vigenti.

Oltre alla prevenzione, questi guanti migliorano la sicurezza nelle operazioni quotidiane e contribuiscono a ottimizzare le prestazioni sul lavoro, permettendo di operare in condizioni più sicure e controllate.

Come scegliere guanti per movimentazione?
La scelta si basa sull’analisi della postazione di lavoro, dell’ambiente e delle attività da svolgere. L’esposizione a umidità, abrasione o calore orienta verso guanti con caratteristiche tecniche specifiche.

Se è richiesta precisione, la destrezza diventa un criterio fondamentale. Per la manipolazione di oggetti abrasivi, la resistenza allo strappo è essenziale. Rubix offre soluzioni performanti e conformi alle esigenze dell’industria.

Quali materiali per i guanti da movimentazione?
I guanti per movimentazione sono realizzati con diversi materiali, in funzione dell’utilizzo:

il nylon offre leggerezza e flessibilità;
il PVC garantisce una buona resistenza agli idrocarburi;
il cotone favorisce la traspirazione;
la pelle offre protezione contro il calore e buona resistenza meccanica;
il lattice assicura un’eccellente presa.

La scelta del materiale dipende dal tipo e dal livello di protezione richiesti, oltre che dalla flessibilità. I guanti rivestiti in nitrile o poliuretano migliorano le prestazioni, soprattutto nella manipolazione di sostanze chimiche o in condizioni difficili.

Quali sono i rischi coperti?
I guanti per movimentazione proteggono da diversi tipi di rischi:

tagli, strappi e perforazioni, soprattutto durante la manipolazione di oggetti affilati;
urti durante la movimentazione di utensili e carichi pesanti;
esposizione a temperature estreme, sia in ambienti freddi (es. celle frigorifere) sia nella manipolazione di oggetti caldi;
esposizione a rischi minori e maggiori, contribuendo a migliorare la sicurezza complessiva sul lavoro.

Quali sono le norme di sicurezza?
Le norme europee definiscono criteri precisi per la protezione delle mani. Con una selezione di guanti conformi, Rubix ti aiuta a rispettare i requisiti normativi del tuo settore:

la norma EN 388 valuta le prestazioni contro i rischi meccanici;
la norma EN 511 si applica alla protezione contro il freddo.

Come mantenere i propri guanti?
La manutenzione dipende dal materiale. Alcuni guanti possono essere puliti e riutilizzati, mentre altri richiedono una sostituzione regolare.

I guanti in tessuto possono essere lavati a bassa temperatura con detergenti delicati.
I guanti rivestiti in nitrile o PVC si puliscono con acqua e sapone; è preferibile evitare immersioni prolungate.
I guanti in pelle devono essere puliti a secco e trattati con prodotti specifici nutrienti.

È consigliabile verificare lo stato di usura prima di ogni utilizzo. Per prolungarne la durata, è utile alternare più paia di guanti.

Livelli di resistenza all'abrasione: comprendere gli indicatori

La norma EN 388 valuta le prestazioni dei guanti contro i rischi meccanici mediante codici numerici. Il primo valore (da 1 a 4) indica la resistenza all’abrasione, ovvero il numero di cicli che il guanto può sopportare prima di usurarsi.

Ad esempio, un livello 4 corrisponde a oltre 8.000 cicli di abrasione. Questo criterio è particolarmente importante in settori esposti come edilizia, lavorazione dei metalli o assemblaggio.

I nostri grandi marchi partner
Sempre alla ricerca delle migliori soluzioni, Rubix ha selezionato produttori riconosciuti per la loro esperienza:

Ansell: leader mondiale nella protezione delle mani;
Lebon: produzione francese che unisce prestazioni, comfort ed ecosostenibilità;
Tegera: guanti ergonomici progettati per utilizzi intensivi;
Honeywell: soluzioni ad alte prestazioni per ambienti estremi;
Mapa: riferimento nella protezione chimica e nel comfort;
GISS: ottimo rapporto qualità/prezzo per l’uso quotidiano;

I guanti per movimentazione offerti da Rubix combinano sicurezza, prestazioni e conformità normativa. Grazie alla nostra selezione esperta, puoi scegliere prodotti affidabili e adatti alle esigenze operative. Scopri l’intera gamma disponibile sul nostro sito per proteggere efficacemente i tuoi team.

Filtri
CATEGORIE
  • guanto manutenzione generale (609)
  • Marca
  • ansell
    (190)
  • atg
    (12)
  • cofra safety
    (1)
  • felix
    (3)
  • giss
    (70)
  • honeywell
    (22)
  • lebon
    (2)
  • 172 Prodotto(i) con 609 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    GUANTO IN PIENO FIORE DI BOVINO 840015

    • giss:840015
    • rubix:170000000533797
    • ean:3660338055799
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:senza
    • Livello di resistenza all'abrasione:3
    € 20,16 IVA esclusa
    / 10 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO NBR 27805 # 10

    • ansell:27-805-10
    • rubix:999180300077257
    • produttore:27805100
    • ean:0076490498771
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 33,96 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO FIORE E CROSTA DI BOVINO 840010

    • giss:840010
    • rubix:170000000533793
    • ean:3660338055751
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:senza
    • Livello di resistenza all'abrasione:3
    € 20,74 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO 48919 # 10

    • ansell:48-919-10
    • rubix:999211216043102
    • produttore:48919100
    • ean:0076490436001
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 26,40 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO PU GRIGIO 551 # 10

    • mapa:551-10
    • rubix:999190200018927
    • produttore:34551230
    • ean:3245425514108
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:poliuretano
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 7,14 IVA esclusa
    / 10 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO ACTIVARMR 47-401 (EX N230Y) SIZE 9,0 47401 # 9

    • ansell:48-401 09
    • rubix:999240627006006
    • produttore:47401090
    • ean:00076490641146
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:3
    € 2,57 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO 11800 # 9

    • ansell:11-800 09
    • rubix:999180300077248
    • produttore:11800090
    • ean:0076490480882
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:3
    € 34,80 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO PU NERO 48101 # 10

    • ansell:48-101 10
    • rubix:999180300077284
    • produttore:48101100
    • ean:0076490446895
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:poliuretano
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 18,12 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO 11840 # 9

    • ansell:11-840 09
    • rubix:999180600103880
    • produttore:11840090
    • ean:0076490475567
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 39,96 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO 8800-9 INFINITY

    • tegera:8800-9
    • rubix:999190700018956
    • ean:7340118318516
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 21,50 IVA esclusa
    / 6 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO NBR 27607 # 10

    • ansell:27-607-10
    • rubix:999180300077256
    • produttore:27607100
    • ean:0076490102470
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 32,40 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO QS CUT PU C TG.9 880359 QS-CUT PU C

    • Rif. sostituito:861869
    • giss:880359
    • rubix:999190400155941
    • ean:3660338337765
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:poliuretano
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 34,72 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO ACTIVARMR 47200 SIZE 9,0 47200 # 9

    • ansell:47-200-9
    • rubix:999180600104180
    • produttore:47200090
    • ean:0076490497309
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:2
    € 26,28 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO 500 # 9

    • mapa:34500559
    • rubix:999220317024563
    • produttore:34500559
    • ean:3245425004197
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 31,80 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO 526 # 9

    • mapa:526-9
    • rubix:999220317024597
    • produttore:34526039
    • ean:3245425264195
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 48,21 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO HYFLEX 11925 SIZE 9,0 11925 # 9

    • ansell:11-925 09
    • rubix:999180600103913
    • produttore:11925090
    • ean:0076490458669
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 45,24 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO ACTIVARMR HYCRON 27600 SIZE 9,0 27600 # 9

    • ansell:27-600-9
    • rubix:999180600104017
    • produttore:27600090
    • ean:0076490498887
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 29,76 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO G-NIT BLACK PLUS TG.10 840042

    • giss:840042
    • rubix:170000000533815
    • produttore:840042
    • ean:3660338056000
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 16,14 IVA esclusa
    / 10 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO EDGE 48705 SIZE 10,0 48705 # 10

    • ansell:48-705 10
    • rubix:999211216043126
    • produttore:48705100
    • ean:10076490455160
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:poliuretano
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 53,64 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO EDGE 48701 SIZE 9,0 48701 # 9

    • ansell:48-701-9
    • rubix:999211216043116
    • produttore:48701090
    • ean:10076490455214
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:poliuretano
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 48,48 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO SINTETICO 779 779 # 10

    • tegera:779-10
    • rubix:999200909003263
    • ean:7340118366920
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:10
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 3,22 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO SINTETICO 883A # 9

    • tegera:883A-9
    • rubix:999190700019030
    • produttore:883A-9
    • ean:7340118322094
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 3,73 IVA esclusa
    / Paia
    brand logobrand logo

    GUANTO G-NIT MAX TG.9 855070

    • Rif. sostituito:6822336
    • giss:855070
    • rubix:170000000536621
    • ean:3660338105715
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:9
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:3
    € 23,26 IVA esclusa
    / 12 Paia
    brand logobrand logo

    GUANTI ULTRANE 541 # 7

    • mapa:541-7
    • rubix:999220317024615
    • produttore:541-7
    • ean:3384120280878
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Grandezza:7
    • Rivestimento dei guanti:nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione:4
    € 31,97 IVA esclusa
    / 12 Paia
    24 items of 172