GUANTO NBR 27805 # 10

ActivArmr® Hycron® 27-805

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:27-805-10
Rubix:999180300077257
Produttore:27805100
EAN:0076490498771
GUANTO NBR 27805 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO NBR 27805 # 10


Un guanto grande e robusto per impieghi gravosi ed impegnativi: durata tre volte superiore rispetto ai guanti in pelle per mansioni gravose. Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Resistenza superiore ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC. Offre anche un'eccellente barriera al grasso e all'olio; e non si degrada come la pelle o il cotone. Prodotto senza silicone. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. EN388_4121B
GUANTO HYCRON

Punti di forza

  • A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather
  • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials
  • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
  • Made without silicone
  • Guaranteed clean for metals and motor manufacture

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Metalworking & assembly operations|Press injection molding|Seizing and finishing structural parts|Fixing, clipping parts and wire harnesses; connecting devices|Assembly & inspection of components|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalecotone
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Confezione12
Materialecotone
€ 33,96 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 41,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza