Riferimenti
Ansell:11-840-11
Rubix:999180600103876
Produttore:11840110
EAN:0076490475581

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 11840 # 11
Il rivestimento (in attesa di brevetto) in schiuma di nitrile FORTIX™, spesso 1,1 mm, offre una protezione EN livello 4 contro le abrasioni, fino a tre volte superiore alla resistenza all'abrasione di altri guanti leggeri, rivestiti e a filo continuo.Il rivestimento FORTIX™ è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda: alla base del mignolo (maggior comfort), nei polpastrelli (tattilità superiore) e in tutto il palmo (maggiore destrezza). Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, il guanto HyFlex® 11-840 rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni. L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
GUANTO HYFLEX
Punti di forza
Il rivestimento in schiuma di nitrile, in attesa di brevetto, è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.La calzata confortevole, come una seconda pelle, rende la vestibilità più aderente sul palmo e migliora la destrezza nel passare da una mansione all'altra.Vestibilità ergonomica con lavorazione a maglia ottimizzata alla base del mignolo, lungo i polpastrelli e attraverso il palmo, che sposa il naturale contorno della mano.Senza silicone: non vi è alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.
Applicazioni
Assemblaggio di parti di piccole dimensioni.Manipolazioni generali.Manipolazione di materie prime.Afferrare e serrare componenti.Sistemi di regolazione e avvitatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | elastan / nylon / schiuma di nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,96 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 48,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore