Riferimenti
Tegera:863-6
Rubix:999260319056835
EAN:7340118433165


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 863 863 # 6
Guanti di protezione dal calore 863 TEGERA®
Guanto da montaggio realizzato con 45% di poliestere riciclato. Una coppia equivale a una bottiglia PET da 500 ml.
Punti di forza
Resiste al calore da contatto fino a 100°C, Compatibile con touchscreen, Sottile, Super morbido
Applicazioni
Lavori agricoli, Lavori aeroportuali, Montaggio, Edilizia e costruzione, Costruzione, Ingegneria, Montaggio di precisione, Lavori di installazione, Guida di macchine, Utilizzo di macchine, Lavori di riparazione, Lavori di trasporto, Lavori di magazzino
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,90 IVA esclusa
/ Paia
€ 4,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione