Riferimenti
Ansell:11800110
Rubix:999180600103855
Produttore:11800110
EAN:0076490480868





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 11800 # 11
Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l’originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è oggi ancora migliorato. Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione. La Advanced Knitting Technology permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, con miglioramento del comfort e riduzione dell’affaticamento.
GUANTO HYFLEX
Punti di forza
Il nostro leggendario rivestimento in schiuma, primo sul mercato, offre maggiore traspirabilità che migliora il comfort del lavoratore. Il rivestimento in schiuma di nitrile migliora la presa e permette di eseguire agevolmente mansioni tattili.La vestibilità su misura alla base del mignolo sposa al meglio i contorni naturali della mano.Realizzato con un processo di lavaggio brevettato che estrae efficacemente le impurità per offrire un guanto più pulito e confortevole. Certificato in modo indipendente come rispettoso della pelle dal sistema di certificazione e test Oeko-Tex®.Nessun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.
Applicazioni
Afferrare e serrare componenti.Sistemi di regolazione e avvitatura.Carico e scarico di autocarri e veicoli.Manipolazione di merci in entrata.Spedizione, trasporto e consegna di prodotti.Esperto di serrature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 51 g |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | nitrile |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Confezione | 12 |
| Materiale | nylon / schiuma di nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,80 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 42,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore