GUANTO HYFLEX 11300 SIZE 9,0 11300 # 9

HyFlex® 11-300 (ex Monysoft 1)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-300-9
Rubix:999180600103659
Produttore:11300090
EAN:10076490446540
GUANTO HYFLEX 11300 SIZE 9,0 11300 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione0
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11300 SIZE 9,0 11300 # 9


Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture. Fodera tessile realizzata in filo di poliammide, con elevata elasticità. Polso a maglia elasticizzato. La forma ambidestra raddoppia la durata del guanto permettendone l'utilizzo su entrambi i lati. Eccellente adattabilità grazie alla sua elasticità. Guanto a basso rilascio lanuginoso. Comfort e destrezza eccellenti.
Lunghezza : 210 - 251 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Comfort and product protection.

Punti di forza

  • Made of high-elasticity polyamide for optimal fit
  • Excellent comfort and dexterity
  • Ambidextrous to increase wear life
  • Low-lint glove

Applicazioni

Manipolazioni delicate, Assemblaggio di precisione di parti asciutte, Manipolazioni generali, Confezionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione0
Materiale principalenylon
ESD
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12 coppie in un sacchetto
Materialenylon
15,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
19,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione