Riferimenti
Ansell:48-703-8
Rubix:999231128025209
Produttore:48703080
EAN:10076490456211

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | pelle |
| Materiale principale | hppe |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48703 SIZE 8,0 48703 # 8
- Realizzato con una fodera senza cuciture e un polso lavorato a maglia per offrire una vestibilità aderente nelle applicazioni antitaglio, EDGE® 48-703 combina un buon livello di resistenza al taglio, all'abrasione e al calore in un unico guanto.
- Inoltre, offre una buona sensibilità, vestibilità e ammortizzazione.
- Il rinforzo del palmo in pelle protegge il lavoratore in caso di taglio e manipolazione di parti calde.
Cost effective alternative compared to medium weight leather, thick cotton, HPPE or aramid and avoid double gloving.
Punti di forza
- Buona destrezza e flessibilità
- Media protezione al taglio e alti livelli di abrasione
- Buona presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Il cuscinetto in pelle offre una maggiore sicurezza in termini di presa, protezione dal taglio e dall'abrasione e ammortizzazione durante le applicazioni di stampaggio.
Applicazioni
Manipolazione di parti e lamiere metalliche leggermente oleose|Officina di stampaggio|Assemblaggio primario
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | pelle |
| Materiale principale | hppe |
| ESD | sì |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,68 IVA esclusa
/ Paia
€ 16,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore