GUANTI IN PELLE FIORE 4124X 07140 # 8

Guanti in pelle bovina fiore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PIP Protective Industrial Products:07140-8
Rubix:999230613017492
GUANTI IN PELLE FIORE 4124X 07140 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI IN PELLE FIORE 4124X 07140 # 8


EN 388 3133X-N 407 413XXX
Guanto con palmo e dorso realizzato in pelle fiore di vacchetta, orlato. Elastico posteriore.
Composizione: pelle pieno fiore
Colore: 050 bianco
Taglie: 7-8-9-10-11
Scatola completa: 120 paia.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Materiale principalepelle
Materialepelle pieno fiore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,34 IVA esclusa
/ 12 Paia
37,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (3)