Riferimenti
Tegera:866-11
Rubix:999190700018885
Produttore:866-11
EAN:7392626063518


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 866 866 # 11
TEGERA® 866, Guanto sintetico, PU, palmo rivestito, poliestere, 13 g, finitura liscia, Cat. II, dorso traspirante, palmo resistente a oli e grassi, per lavori di precisione
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 7,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione