GUANTO ACTIVARMR 80100 SIZE 10,0 80100 # 10

ActivArmr® 80-100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:80-100-10
Rubix:999180300077300
Produttore:80100100
EAN:0076490007249
GUANTO ACTIVARMR 80100 SIZE 10,0 80100 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantilattice
Livello di resistenza all'abrasione2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 80100 SIZE 10,0 80100 # 10


  • Il guanto Ansell ActivArmr® 80-100 è stato progettato per essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni di movimentazione e trasporto
  • Per una produttività e una sicurezza ottimali nei settori dell'edilizia, dei trasporti e della spedizione e ricezione, il guanto ActivArmr® 80-100 è la scelta più intelligente e logica
  • Grazie al suo rivestimento in gomma naturale, il guanto Ansell ActivArmr® 80-100 offre eccellenti prestazioni meccaniche complessive per la massima protezione e durata
  • La finitura increspata in rilievo del rivestimento in lattice conferisce al guanto un'eccellente presa sia in condizioni di asciutto che di bagnato
  • La fodera a maglia automatica offre una superficie interna a tensione ottimale per una vestibilità e una flessibilità superbe
  • Disponibile in Nord America nelle taglie dalla 6 alla 10
Superb mechanical performance with comfort and a sure grip.

Punti di forza

  • Crinkled finished coating for an excellent dry or wet grip for better safety and productivity

Applicazioni

Seizing rough blocs and cylinders|Seizing and finishing structural parts|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories|Final assembly|Loading raw material|Unloading worked parts

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122 g
Grandezza10
Rivestimento dei guantilattice
Livello di resistenza all'abrasione2
Materiale principalecotone
Materialepolicotone
€ 32,04 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 39,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza