GUANTO ACTIVARMR 52547 SIZE 10,0 52547 # 10

ActivArmr 52547

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:52-547-10
Rubix:999180300077291
Produttore:52547100
EAN:0076490497040
GUANTO ACTIVARMR 52547 SIZE 10,0 52547 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 52547 SIZE 10,0 52547 # 10


  • Supera il classico guanto in pelle per uso generale nelle applicazioni di media intensità. Più flessibile, più confortevole, molto più resistente.
  • Impregnazione di nitrile ad alte prestazioni. Offre una resistenza superiore all'abrasione e una buona protezione da strappi, tagli e perforazioni. Respinge efficacemente grasso, olio e sporco.
  • Fodera in jersey morbida e flessibile. Offre una vestibilità aderente e confortevole, ammortizzando in modo sicuro la mano. Assorbe il sudore, mantenendo la mano asciutta e confortevole più a lungo.
  • Eccellente presa asciutta. Rende la manipolazione più facile e veloce.
  • Sicuramente lavabile in lavatrice: non si restringe, non si irrigidisce e non perde la sua forma.
  • Più igienico e più duraturo - può essere riutilizzato in modo sicuro ed economico.
Nitrile impregnated coating on a jersey liner.

Punti di forza

  • High performance nitrile impregnation offering good resistance to abrasion
  • Soft and flexible jersey liner offers great comfort by absorbing the hand’s perspiration while safely cushioning the hands
  • Excellent dry grip
  • Compliant with FDA food handling requirements

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Assembly & inspection of components|Press injection molding|Chassis assembly, body trimming|Handling materials with sharp or rough edges|Adjusting panels parts components
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalecotone
Colorebianco
Materialecotone jersey
Lunghezza280 mm
€ 49,08 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 59,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza