Riferimenti
Ansell:48-100-8
Rubix:999180300077282
Produttore:48100080
EAN:0076490446932



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 48100 SIZE 8,0 48100 # 8
La gamma di guanti industriali SensiLite® è stata progettata per applicazioni che richiedono comfort e buona resistenza all'abrasione. Garantendo una manipolazione precisa di piccoli oggetti in ambienti asciutti o leggermente oleosi, il guanto SensiLite® è l'alleato ideale per le operazioni che richiedono destrezza. SensiLite® offre una protezione migliore e dura più a lungo rispetto ad altri tipi di guanti utilizzati nelle stesse condizioni.
Comfort and protection for lightweight applications.
Punti di forza
- Excellent abrasion resistance for an extended wear life
- Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
- HyFlex 48-100 allows extreme tactility where precision is required
- White colour to ensure process quality and avoid cross contamination
Applicazioni
Chassis assembly, body trimming|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| Confezione | 12 |
| Materiale | maglia/nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,00 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 21,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore