GUANTO EDGE 48929 SIZE 10,0 48929 # 10
EDGE® 48-929 Guanti da lavoro per uso medio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:48-929 10
Rubix:999220321040357
Produttore:48929100
EAN:0076490436124

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48929 SIZE 10,0 48929 # 10
Guanti da lavoro per impieghi medi che garantiscono una presa sicura e una protezione da abrasione, tagli e olio.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI Rivestimento in NBR: per guanti di sicurezza con presa superiore e protezione della pelle Certificazione EN 420 e EN 388: protezione contro i rischi meccanici Polso in maglia elastica: per una migliore protezione del polso e un maggiore comfort.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI Rivestimento in NBR: per guanti di sicurezza con presa superiore e protezione della pelle Certificazione EN 420 e EN 388: protezione contro i rischi meccanici Polso in maglia elastica: per una migliore protezione del polso e un maggiore comfort.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 80,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione