Riferimenti
MAPA:526-10
Rubix:999220317024593
Produttore:34526030
EAN:3245425264102


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO 526 # 10
Progettati per gli ambienti più grassi, i guanti MAPA Ultrane 526 combinano un'elevata destrezza con un'efficace barriera contro gli oli.
Caratteristiche:
Gli Ultrane 526 sono dotati di un rivestimento completo in nitrile Grip & Proof, che garantisce un'eccellente resistenza ai liquidi e una presa affidabile anche sulle superfici oleose. Il loro supporto a maglia senza cuciture si modella perfettamente alla forma della mano, garantendo la massima destrezza e riducendo l'affaticamento muscolare durante l'uso prolungato. Il design privo di silicone impedisce la contaminazione delle superfici sensibili prima della verniciatura, come il vetro o la lamiera. I guanti possono essere lavati fino a tre volte a 40°C, prolungandone la durata e contribuendo a ridurre gli sprechi.
Specifiche:
- Rivestimento: nitrile Grip & Proof.
- Finitura esterna: rivestimento completo.
- Finitura interna: supporto a maglia senza cuciture.
- Calibro: 13.
- Lunghezza: da 23 a 27 cm a seconda della taglia.
- Polsino: polsino a maglia.
- Lavabilità: fino a 3 lavaggi a 40°C.
Standard:
Questi guanti sono certificati CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Rientrano nella categoria III. Sono conformi alle seguenti norme:
- EN 388 + A1: 4121A (livello di prestazione).
- EN 407: livello di prestazione: X1XXXX (resistenza al calore da contatto fino a 100°C).
- EN ISO 21420: destrezza 5/5.
- ISO 18889: protezione contro i pesticidi.
- Regolamento REACH: privo di sostanze preoccupanti.
Informazioni sul marchio:
Fondata in Francia, MAPA Professionnel è uno dei principali attori della protezione della mano nel mondo industriale. Con oltre 45 anni di esperienza, il marchio si impegna a progettare guanti che combinano sicurezza, comfort e prestazioni. MAPA investe molto nella ricerca per innovare in termini di protezione della pelle, ergonomia e durata. Presente in oltre 60 paesi, MAPA offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche di un'ampia gamma di settori: ingegneria meccanica, industria alimentare, manutenzione, chimica, ecc.
Caratteristiche:
Gli Ultrane 526 sono dotati di un rivestimento completo in nitrile Grip & Proof, che garantisce un'eccellente resistenza ai liquidi e una presa affidabile anche sulle superfici oleose. Il loro supporto a maglia senza cuciture si modella perfettamente alla forma della mano, garantendo la massima destrezza e riducendo l'affaticamento muscolare durante l'uso prolungato. Il design privo di silicone impedisce la contaminazione delle superfici sensibili prima della verniciatura, come il vetro o la lamiera. I guanti possono essere lavati fino a tre volte a 40°C, prolungandone la durata e contribuendo a ridurre gli sprechi.
Specifiche:
- Rivestimento: nitrile Grip & Proof.
- Finitura esterna: rivestimento completo.
- Finitura interna: supporto a maglia senza cuciture.
- Calibro: 13.
- Lunghezza: da 23 a 27 cm a seconda della taglia.
- Polsino: polsino a maglia.
- Lavabilità: fino a 3 lavaggi a 40°C.
Standard:
Questi guanti sono certificati CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Rientrano nella categoria III. Sono conformi alle seguenti norme:
- EN 388 + A1: 4121A (livello di prestazione).
- EN 407: livello di prestazione: X1XXXX (resistenza al calore da contatto fino a 100°C).
- EN ISO 21420: destrezza 5/5.
- ISO 18889: protezione contro i pesticidi.
- Regolamento REACH: privo di sostanze preoccupanti.
Informazioni sul marchio:
Fondata in Francia, MAPA Professionnel è uno dei principali attori della protezione della mano nel mondo industriale. Con oltre 45 anni di esperienza, il marchio si impegna a progettare guanti che combinano sicurezza, comfort e prestazioni. MAPA investe molto nella ricerca per innovare in termini di protezione della pelle, ergonomia e durata. Presente in oltre 60 paesi, MAPA offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche di un'ampia gamma di settori: ingegneria meccanica, industria alimentare, manutenzione, chimica, ecc.
Colour :Black
Punti di forza
- Grip in ambienti oleosi: massimizza la presa proteggendo dai liquidi grazie alla tecnologia Grip & Proof.
- Destrezza ottimale: supporto in maglia senza cuciture per una totale libertà di movimento e una maggiore precisione.
- Maggiore durata: elevata resistenza all'abrasione, lavabile fino a 3 volte senza perdita di prestazioni.
- Destrezza ottimale: supporto in maglia senza cuciture per una totale libertà di movimento e una maggiore precisione.
- Maggiore durata: elevata resistenza all'abrasione, lavabile fino a 3 volte senza perdita di prestazioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto ad ambienti oleosi o umidi. Ideale per la manipolazione di parti meccaniche oleate, la selezione di piccole parti taglienti, la lavorazione in presenza di olio da taglio e i lavori di manutenzione meccanica. Utilizzato nell'industria automobilistica per l'assemblaggio di parti oleose.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,21 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 58,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione