Riferimenti
Tegera:868-10
Rubix:999190700018896
EAN:7392626072794


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 868 868 # 10
TEGERA® 868, Guanto sintetico, PU, palmo rivestito, poliestere, 13 g, finitura liscia, Cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assemblaggio di precisione
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.
Applicazioni
Fine assembly,Assembly,Inspection work,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Painting,Installation work,Electrical installation,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 7,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione