GUANTO EDGE 48929 SIZE 7,0 48929 # 7

EDGE® 48-929 Guanti da lavoro per uso medio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:48-929 07
Rubix:999220321040354
Produttore:48929070
EAN:0076490436094
GUANTO EDGE 48929 SIZE 7,0 48929 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48929 SIZE 7,0 48929 # 7


Guanti da lavoro per impieghi medi che garantiscono una presa sicura e una protezione da abrasione, tagli e olio.





CARATTERISTICHE E VANTAGGI Rivestimento in NBR: per guanti di sicurezza con presa superiore e protezione della pelle Certificazione EN 420 e EN 388: protezione contro i rischi meccanici Polso in maglia elastica: per una migliore protezione del polso e un maggiore comfort.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalefibra di vetro
Ambiente di utilizzosecco
Colorebianco
€ 65,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 80,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza