Riferimenti
ATG:56-425-09
Rubix:999181000007785
Produttore:56-425-09
EAN:3466673434066

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTI MAXIDRY 56-425-9(L)
MaxiCut® Dry ™ 56-425 è un guanto parzialmente ventilato, resistente e delicato sulla pelle, con una vestibilità perfetta, realizzato in Spandex / Nylon e rivestito in schiuma di nitrile, per ambienti umidi / oleosi. I guanti sono forniti con una targhetta descrittiva del prodotto.
Nylon,Spandex,Gomma nitrile-butadiene
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | elastan |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | umido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,42 IVA esclusa
/ Paia
€ 6,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore