GUANTI SUPERLITE PLUS RIV. PALMO IN NITRILE GIALLO T4700P # 10/XL
SUPERLITE PLUS NITRILE PC S
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:T4700P/10XL
Rubix:160000000776214
Produttore:T4700P/10XL
EAN:3603835245805


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTI SUPERLITE PLUS RIV. PALMO IN NITRILE GIALLO T4700P # 10/XL
Interlock di cotone tagliato e cucito. Rivestimento in nitrile giallo sul palmo. Orlo del polso.
Punti di forza
Supporto e rivestimento di alta qualità.
Applicazioni
Assemblaggio meccanico e subappalto (industria automobilistica). Costruzione e lavori pubblici. Petrochimica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x126x11,7 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 78 g |
| Grandezza | 10 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore