GUANTO MANUTENZIONE GENERALE 848156

Guanti G-GRIP BLUE (Cotone / Lattice rivestito poliestere)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:848156
Rubix:170000000535423
EAN:3660338090837
GUANTO MANUTENZIONE GENERALE 848156
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Rivestimento dei guantilattice
Livello di resistenza all'abrasione2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO MANUTENZIONE GENERALE 848156


Norma: EN388:2016

Guanti lavorati a maglia senza cucitura in cotone poliestere, con rivestimento in lattice naturale antiscivolo sul palmo e sulle dita. Bloccaggio elastico sul polso e dorso della mano aerato per ridurre la sudorazione. Pacchetto da 12 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazione di pezzi antiscivolo, umidi e non grassi. Manutenzione di agglomerati e di materiali da costruzione, raccolta di rifiuti domestici, manutenzione di giardini pubblici, spedizione e ricezione di merci, consigliato per i seguenti settori: agricoltura, settore automobilistico, edilizia, alimentare, vetri, logistica, metallurgia, settore pubblico.
PUNTI DI FORZA
Guanti flessibili e robusti, che consentono una notevole agilità e molto resistenti agli strappi. Protegge le mani negli ambienti umidi.

Punti di forza

Superficie estremamente tattile per una presa eccellente

Applicazioni

• Handling of slippery, damp and non-greasy parts
• Handling of plywood and construction material, household garbage collection, public parks maintenance, and shipping
• Recommended for the agriculture, automotive, construction, glass, logistics, public sectors
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantilattice
Livello di resistenza all'abrasione2
Materiale principalecotone
ESDno
Ambiente di utilizzoumido
Materialecotone / poliestere
€ 21,24 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 25,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza